COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-019A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0500-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436688
Fabrikant:8150889
EAN:7323226351255
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-019A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte65,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-019A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte65,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,16 (uldr = rapport longueur utile/diamètre)
Schroefhoek25,658 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha (cilindrische schacht)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p (staal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen