COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0420-018A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0420-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436736
Fabrikant:8151114
EAN:7323226353501
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0420-018A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0420-018A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte13,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen