COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0350-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436778
Fabrikant:8151086
EAN:7323226353228
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingmultilagen tialn-coating (pvd)
Tolerantiem7 +0,004 tot +0,016
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (bijv. ss400, s45c, scm440)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen