COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-016A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0317-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436194
Fabrikant:7781626
EAN:7323224676022
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-016A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,17 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-016A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,17 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1933
Schroefhoek30 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalgietijzer, staal, roestvrij staal, geharde staalsoorten, niet-ijzerhoudende metalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen