Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1151-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436324
Fabrikant:8151388
EAN:7323226356243

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1151-037A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,51 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h7/js7/m7 |
| Schroefhoek | 29,085 ° |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen