COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-019A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436650
Fabrikant:8150901
EAN:7323226351378
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-019A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0560-019A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen