COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436024
Fabrikant:7781450
EAN:7323224674462
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-020A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,32 (6,5 / 20,6)
Slijpengespleten punt (split point)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, aluminium, hittebestendige legeringen en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen