COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1032-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1032-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436384
Fabrikant:8151347
EAN:7323226355833
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1032-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,32 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1032-098A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,32 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9 ; h6 (boordiameter dc : +0,007 tot +0,025 voor 10 < dc ≤ 18)
Verhouding boordiameter/-lengte0,1226 (10,32 / 84,2)
Schroefhoek26,507 °
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen