COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1000-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1000-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436402
Fabrikant:8151335
EAN:7323226355710
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1000-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1000-080A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schroefhoek30,0064 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din6535-ha) - metrisch 10
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p (staal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen