Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0530-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436666
Fabrikant:8151160
EAN:7323226353969

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0530-037A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Totale lengte | 87 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 (gattolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,150943396226 (uldr = lu/dc) |
| Schroefhoek | 26,9846 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal met lange of korte spanen (ongelegeerd staal, laaggelegeerd/laag-koolstof staal, hooggelegeerd staal en gietstalen onderdelen). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen