Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1200-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436303
Fabrikant:8151402
EAN:7323226356380

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1200-053A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12/53 = 0,2264 |
| Schroefhoek | 30,1131 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), diameter 12 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen