Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0318-010A1-SM 1210
Rubix:A0437692
Fabrikant:7419944
EAN:7323222415630

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0318-010A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,18 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 10,1 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,1761 |
| Schroefhoek | 29 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | nikkelbasislegeringen en titaniumbasislegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen