COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-051A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1190-051A1-GM X1BM
Rubix:A0435839
Fabrikant:7781739
EAN:7323224676954
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-051A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1190-051A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,9 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte4,71
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen