COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-029A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0360-029A1-PM P1BM
Rubix:A0436766
Fabrikant:8151095
EAN:7323226353310
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-029A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0360-029A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8
Slijpenslijpen / voorbereiding van de snijkant met dubbele marge (gecontroleerd honen)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen