COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1130-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436333
Fabrikant:8151381
EAN:7323226356175
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1130-098A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,159292
Schroefhoek28,6413 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen