COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1300-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436266
Fabrikant:8151425
EAN:7323226356618
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1300-040A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,077
Schroefhoek28,1899 °
Slijpenha
Schachtdin 6535-ha (metrisch 14)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 413,60 excl. BTW
/ stuk
€ 500,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen