Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0436-013A1-GM X1BM
Rubix:A0436130
Fabrikant:7781422
EAN:7323224674189

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0436-013A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,36 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 13,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,17 |
| Slijpen | type slijping point-thinning (nieuw) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook prestaties in hrsa-legeringen (moeilijk bewerkbare materialen) en niet-ferrometalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
