COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0890-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436463
Fabrikant:8151294
EAN:7323226355307
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-080A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte≈0,12 (8,90 / 72,6)
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen