Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0620-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436613
Fabrikant:8151195
EAN:7323226354317

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0620-055A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Snijlengte | 67 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin (pvd-coating) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,871 |
| Schroefhoek | 24,1213 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), diameter 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p : laag koolstofgehalte en lichtgelegeerde staalsoorten) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen