COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-028A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0770-028A0-PM P1BM
Rubix:A0436532
Fabrikant:8150942
EAN:7323226351781
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-028A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0770-028A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingp1bm (gecoat hardmetaal)
Tolerantieh6 (dc) : +0,006 tot +0,021 (voor 6<dc≤10, m7)
Verhouding boordiameter/-lengte0,33
Schachtcilindrisch (gc4234)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal (ongelegeerd staal, lage koolstofgehaltes, laag- en hooggelegeerd), in staal gegoten onderdelen; voor -pm: bewerking van staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen