COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0680-035A1-GM X1BM
Rubix:A0436008
Fabrikant:7781693
EAN:7323224676497
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek20,45 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook geschikt voor hrsa en niet-ferrometalen (volgens sandvik).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen