COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0953-030A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0953-030A1-SM 1210
Rubix:A0437574
Fabrikant:7798294
EAN:7323224751088
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0953-030A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter9,53 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte30,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0953-030A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,53 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte30,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,179433
Schroefhoek28,8 °
Slijpensymmetrische punt (140°)
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitanium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen