COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-024A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-024A1-GM X1BM
Rubix:A0436200
Fabrikant:7823891
EAN:7323224864757
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-024A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-024A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,12 (d/l, avec profondeur utile 24,5)
Schroefhoek27,6 °
Slijpennieuwe geometrie van sinning (punt)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen (universeel verspanen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen