COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1240-039A1-GM X1BM
Rubix:A0435827
Fabrikant:7781513
EAN:7323224675094
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3 (l/d)
Schroefhoek30 °
Slijpenslijpen met puntverdunning (point-thinning)
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 381,60 excl. BTW
/ stuk
€ 461,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen