Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0300-009A0-GM X1BM
Rubix:A0436204
Fabrikant:7781529
EAN:7323224675254

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0300-009A0-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 61,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | meerlagige pvd-coating (x1bm) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 (l/d) |
| Slijpen | symmetrische punt 140° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | laaggelegeerd staal, gelegeerd staal, grijs gietijzer (fc), sferoïdaal gietijzer (fcd), austenitische roestvaste stalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen