Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0940-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436439
Fabrikant:8151310
EAN:7323226355468

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0940-080A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,4 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Slijpen | service voor opnieuw slijpen en recoating (heraanbrengen van de coating) beschikbaar; gestart in december 2019 |
| Schacht | cilindrisch (tolerantie h6) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen