COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0660-020A0-GM X1BM
Rubix:A0436020
Fabrikant:7781592
EAN:7323224675681
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-020A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9 (boringstolerantie) ; h6 (tolerantie van de aansluitingsdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 3,181818181818
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha (aansluiting : dcon = 8 mm)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalmulti-materialen (vooral staal, roestvast staal, gietijzer en geharde staalsoorten ; ook superlegeringen en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen