COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0730-023A1-GM X1BM
Rubix:A0435990
Fabrikant:7781460
EAN:7323224674561
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0730-023A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingmeerlaags pvd-coating
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Slijpen3 (max. opnieuw slijpen)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hoge-temperatuursuperlegeringen (hrsa) en niet-ijzerhoudende metalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen