COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1325-057A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1325-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436258
Fabrikant:8151432
EAN:7323226356687
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1325-057A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,25 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1325-057A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,25 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Schachtcilindrisch (din6535-ha) ; ø14 ; tolerantie h6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (kwaliteit p1bm, iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen