Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1280-104A1-GM X1BM
Rubix:A0435818
Fabrikant:7781878
EAN:7323224678248

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1280-104A1-GM X1BM
Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,8 mm |
| Totale lengte | 202 mm |
| Snijlengte | 151 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,18 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 14 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | pmknsh |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen