COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0900-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436458
Fabrikant:8151297
EAN:7323226355338
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0900-080A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,166666666667 (uldr)
Schroefhoek27,4631 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal: ongelegeerd staal, koolstofarm staal, lichtgelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstalen onderdelen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen