Referenties
Sandvik Coromant:452.4-0410-045A0-CM H10F
Rubix:A0437704
Fabrikant:7516199
EAN:7323223508195

Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.4-0410-045A0-CM H10F
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | zonder coating |
| Tolerantie | k8 |
| Schroefhoek | 20 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht zonder opspanningselementen (zonder flens) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | cfk (koolstofvezel) / metalen stapel (ti/al), aluminium, titanium en roestvrij staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 4,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,20 excl. BTW
/ stuk
€ 105,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen