COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1150-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436329
Fabrikant:8151009
EAN:7323226352450
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-037A0-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen