Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1380-040A0-PM P1BM
Rubix:A0436249
Fabrikant:8151036
EAN:7323226352726

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1380-040A0-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,8 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 2,899 |
| Schroefhoek | 20,19 ° |
| Slijpen | sig 147°; pl 2,044 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch : 14 |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,80 excl. BTW
/ stuk
€ 417,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen