COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0730-028A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0730-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436552
Fabrikant:8151235
EAN:7323226354713
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0730-028A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0730-028A1-PM P1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,3 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialn
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek27,799 °
Schachtcylindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen