COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-038A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1300-038A0-GM X1BM
Rubix:A0435817
Fabrikant:7781621
EAN:7323224675971
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-038A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-038A0-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,308
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle te bewerken materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 305,60 excl. BTW
/ stuk
€ 369,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen