Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1010-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435891
Fabrikant:7781723
EAN:7323224676794

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1010-052A1-GM X1BM
Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,1 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | haalbare gaatolerantie h9; tolerantie van de schachtdiameter h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,18 (≈ 5,178 / profondeur utile vs diamètre) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (geometrie gm) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen; ook prestaties in hrsa-legeringen en niet-ferrometalen (volgens de productbrochure) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
