Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0840-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436490
Fabrikant:8151275
EAN:7323226355116

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0840-045A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,4 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 43,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,167 |
| Schroefhoek | 25,877 ° |
| Slijpen | gespleten punt (split) ; herconditioneerbaar tot 3 keer (max. 3 her-slijpbeurten) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, licht/sterk gelegeerd staal en gietstaal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen