COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1050-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436373
Fabrikant:8151354
EAN:7323226355901
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,5 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte85,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1050-098A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,5 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte85,7 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,161905
Schroefhoek26,9072 °
Slijpensymmetrische punt (147°)
Schachtcilindrische schacht (aansluitingsdiameter 12 mm)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen