COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-018A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436755
Fabrikant:8150866
EAN:7323226351026
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-018A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-018A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte3,179487
Schroefhoek28,57 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), aansluitdiameter 6
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
125,60 excl. BTW
/ stuk
151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen