COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0450-014A1-SM 1210
Rubix:A0437668
Fabrikant:7420038
EAN:7323222415975
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-014A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,178
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen