COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-038A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0750-038A1-SM 1210
Rubix:A0437605
Fabrikant:7574777
EAN:7323223767462
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-038A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0750-038A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin (pvd)
Tolerantieh9 (gat) ; h6 (aansluit-/schachtdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte1,4
Schroefhoek28,4 °
Slijpensymmetrische punt (140°)
Schachth6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen