Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0415-021A1-SM 1210
Rubix:A0437674
Fabrikant:7420115
EAN:7323222416743

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0415-021A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,15 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 21,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,181 |
| Schroefhoek | 30,1 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen