Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0500-015A0-GM X1BM
Rubix:A0436100
Fabrikant:7781579
EAN:7323224675551

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0500-015A0-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,31 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | type puntenslijping 'point-thinning' |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook hrsa en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen