COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436595
Fabrikant:8151207
EAN:7323226354430
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-055A1-PM P1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte67 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek25,1469 °
Slijpenslijping ha (din 6535)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen