Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0510-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436683
Fabrikant:8150891
EAN:7323226351279

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0510-019A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 (gat) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,156863 |
| Schroefhoek | 26,1036 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (ongelegeerd staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal, gietstaal) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
