COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-018A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0397-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436750
Fabrikant:8151105
EAN:7323226353419
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-018A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-018A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,315079
Schroefhoek28,9942 °
Schachtcilindrisch (cyl)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
151,20 excl. BTW
/ stuk
182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen