Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0540-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436076
Fabrikant:7781436
EAN:7323224674325

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-016A1-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,4 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cylindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | malleabel gietijzer; ferriet/perliet; grijs gietijzer; staal met lage sterkte; hoogsterkte staal; ductiel gietijzer (adi: austemperd ductiel gietijzer) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen