COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1110-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435855
Fabrikant:7781503
EAN:7323224674998
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-035A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35,3 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (bereikbaar gat) ; h6 (diameter van de opname)
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schroefhoek30 °
Slijpenslijping ha (symmetrische punt)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (ook geschikt voor hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen