COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0680-035A0-GM X1BM
Rubix:A0436009
Fabrikant:7781786
EAN:7323224677425
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0680-035A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535 ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminium en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen